- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取手座金のおすすめ人気ランキング
取手座金のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「取手座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取手」、「化粧ビス座金」、「カラーボルト m6」などの商品も取り扱っております。
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理
C3604/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
1袋入数(個)
2
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理
SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
仕上
バレル研磨
材質
真ちゅう
種類
パネル取手座金
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合
A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法D2(Φmm)
10.2
寸法D3(Φmm)
15
寸法H1(mm)
1.5
寸法H2(mm)
3.5
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
01228
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合
A-1042-C-6/A-42-C-6
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
5.2
寸法D2(Φmm)
9.2
寸法D3(Φmm)
13
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
3
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
01229
1個
¥148
税込¥163
当日出荷