- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 受水槽 防虫網のおすすめ人気ランキング
受水槽 防虫網のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「受水槽 防虫網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「受水槽 通気口」、「塩ビ管 防虫網」、「配管防虫網」などの商品も取り扱っております。
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)
91
材質
ポリプロピレン
メッシュ
26×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(mm)
0.78
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
黄銅、ステンレス
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
外ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質
網:NB20、本体:ABS
材質(本体)
ABS
材質(網)
NB20
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
アミはネジ止め式
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
18-8ステンレス
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)
0.2
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質
(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ
接着タイプ
適合サイズ
VP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質
ABS
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ
もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)
91
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16(アミ)
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり