口径変換ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「口径変換ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6からm8変換」、「ネジ 受け側」、「m14 m12 変換」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質 黄銅 表面処理 生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径M(Φmm) 4 仕様 スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質 ステンレス ピッチ(mm) 0.5(細目) RoHS指令(10物質対応) 対応 内径m(Φmm) 2.6
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質 ステンレス(SUS304) 形状 径違いブッシング ねじの種類 PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm) 1.25 高さ(mm) 20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質 SUS303
1パック(2個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g) 300 二面幅(mm) 外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
6,488 税込7,137
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)