- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 口金 10mmのおすすめ人気ランキング
口金 10mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新634件の「口金 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 100v」、「目地詰めチューブ」、「電球 110v 5w」などの商品も取り扱っております。
サンクラフト18-8口金 (丸)
材質18-8ステンレススチール質量(kg)0.007直径×高さ(mm)25×36
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
1個
¥229税込¥252
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110色クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥379税込¥417
当日出荷
メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。
耐熱温度(℃)250材質シリコン
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
1個
¥3,010税込¥3,311
当日出荷
cottacotta 丸口金 10mm
丸口金はとても用途の多い口金。デコレーションはもちろん、生地の絞り、クリームやムースを詰めるときなどにも使えます。
材質ステンレス304高さ(mm)45口径(Φmm)10底径(Φmm)25
1個
¥319税込¥351
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
1個
¥759税込¥835
当日出荷