- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 可変抵抗 500オームのおすすめ人気ランキング
可変抵抗 500オームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「可変抵抗 500オーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ボリューム」、「可変抵抗」、「抵抗 50Ω」などの商品も取り扱っております。
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)
24
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(1000V DC)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)
16
使用温度範囲(℃)
-10~+85
スイッチ
なし
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
寿命
回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間
シャフト形状
溝形
耐衝撃性
490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
耐湿性
40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~204]
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
500
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
220±10
機械的回転角度(°)
260±10
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)
10~2M
仕様
操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum
材質
ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット
形状
上面調整
型式
密閉型
質量(g)
0.51
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
端子
無鉛メッキ品(鉛フリー対応)
回転強度
回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20(20~204)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
220(1ターン)
機械的回転角度(°)
260(1ターン)
各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ
9型金属軸スナップイン
固定方法
(軸受)ねじ止め
操作部形状
平軸
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
形状
パネル取付形
大きさ(Φ)
30
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)
全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下
使用温度範囲(℃)
-55+125
定格電力(W)
0.125(70℃)、0(125℃)
耐熱性
(はんだ)350℃ 3sec
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
動作温度
低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute
寿命
(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours
耐衝撃性
100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles
耐振動
高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours
耐湿性
-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours
最大使用電圧(V)
250V DC又は定格電力のいずれか小さい方
強度
ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
耐溶剤性
クロロセン、アルコール等
温度抵抗
±100ppm/℃
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
耐電圧(V/min)
900
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
210±10
機械的回転角度(°)
250±10
抵抗値
1KΩ±10%
仕様
シャフトロック機構
セット内容
WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)
材質
目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂
色
地色:黒、文字色:銀白
定格電力(W)
2
板厚(mm)
目盛板/0.5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
耐電圧(V)
AC700 1分間
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)
(取付穴)9
穴径(Φmm)
9
外径(Φmm)
38
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
多回転用アナログ型ダイヤル。
読取
アナログ
適合シャフト径(Φmm)
6