可変抵抗器 500のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
141件の「可変抵抗器 500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター ボリューム」、「防水ボリューム」、「可変抵抗器」などの商品も取り扱っております。
JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


JIS準拠品です。
仕様 炭素系 種別 1軸単連形 直径(Φmm) 16.8±0.5 使用温度範囲(℃) -10~+85 定格電力(W) 0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧 AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) シャフト形状 溝形 最大使用電圧(V) DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20[20.4~357] 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 回転角度(°) (電気的)220±10。(機械的)260±10 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 300[3.06] 抵抗体 炭素皮膜 抵抗変化特性 直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm) 24.6±0.5 抵抗体 炭素皮膜 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別 1軸単連形 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐電圧 AC1000V 1分間 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) シャフト形状 溝形 抵抗値 (残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 半田付け性 235℃、5sec 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ 9型金属軸スナップイン 固定方法 (軸受)ねじ止め 操作部形状 平軸
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω) 全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ) 24 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐熱性 (はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(1000V DC) 寿命 回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状 溝形 振動 10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性 85℃ 30分間 無負荷 耐寒性 -10℃、1時間 無負荷 強度 ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%) ±10 耐電圧(V/min) 1000 電気的回転角度(°) 280±10 機械的回転角度(°) 300±5
1個
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω) 全/50~2M、残留/3以下 形状 パネル取付形 大きさ(Φ) 30 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐熱性 (はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 寿命 回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状 溝形 振動 10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性 85℃ 30分間 無負荷 最大使用電圧(V) DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性 -10℃、1時間 無負荷 強度 ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%) ±10 耐電圧(V/min) 1000 抵抗変化特性 直線形 電気的回転角度(°) 280±10 機械的回転角度(°) 300±5
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作 ホリゾンタル 固定方法 (軸受)ねじ止め
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭径(Φmm) 22.5 底径(Φmm) 35 高さ(mm) 24 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗値 1KΩ±10% 仕様 シャフトロック機構 セット内容 WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ) 材質 目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂 地色:黒、文字色:銀白 定格電力(W) 2 板厚(mm) 目盛板/0.5 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 100以上 耐電圧(V) AC700 1分間
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 3600 機械的回転角度(°) 3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 8.5以下 軸径(Φmm) 6 種別 接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%) ±5 単独直線性(%) ±0.25 定格電力(W) 2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC1500V 1分間 温度係数 (抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω) 100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 450以上 使用温度範囲(℃) -40~125 取付 ブッシングマウント 耐振動(m/s2) 150 耐衝撃(m/s2) 500 バックラッシュ 1°以下 適合 (ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品 M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g) 約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm) (取付穴)9
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JIS準拠品です。
抵抗値(Ω) 全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ) 16 使用温度範囲(℃) -10~+85 スイッチ なし 定格電力(W) 0.1(40℃)、0(85℃) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 寿命 回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間 シャフト形状 溝形 耐衝撃性 490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷 振動 10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 耐湿性 40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷 最大使用電圧(V) DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性 -10℃、1時間 無負荷 強度 ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20[20.4~204] 抵抗値許容差(%) ±10 耐電圧(V/min) 500 抵抗変化特性 直線形 電気的回転角度(°) 220±10 機械的回転角度(°) 260±10
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性 直線型 抵抗値許容差(%) ±20(±10) 抵抗体 サーメット 実装方法 スルーホール 形状 上面調整 使用温度範囲(℃) -55~+125 定格電力(W) 0.5(70℃)、0(125℃) 耐電圧 900V AC 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(500V DC) 温度係数 (抵抗)±100ppm/℃ 最大使用電圧(V) 250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)1%または1Ωの大なる方以下 接触抵抗(Ω) (変化)1%又は1Ωの大なる方以下 強度 (端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 0.98~19.6[10~200] 回転角度(°) (電気的)210±10。(機械的)250±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 49.0[0.5]
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)