- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 台スコのおすすめ人気ランキング
台スコのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新98件の「台スコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すこや」、「90度定規」、「直角 治具」などの商品も取り扱っております。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質
炭素工具鋼
種類
台付スコヤ
JIS規格
B7526
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)
170
厚さ(mm)
1.49
幅(mm)
40
台の幅(mm)
42
仕様
両面にミリ目盛付
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SS材(SS400)
材質(台)
S45C材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)
177
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
表裏同目
形状
直角平型
質量(g)
114
種類
完全スコヤ
目盛範囲
15cm
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質
SS材(SS41)
種類
平形直角定規
仕上
精密研磨仕上
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)
170×100×1.5
角度精度(mm)
45°:0.2/100。90°:0.1/100
種類
止型スコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿長(mm)
170
竿幅(mm)
100
台の長さ(mm)
163
台の厚さ(mm)
5
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)
180×101
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
18
台厚(mm)
6.5
台の幅(mm)
18
仕様
竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番
232-7279
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
102
種類
完全スコヤ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別
JIS2級/JIS B7526準拠品。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質
SS400
種類
台付スコヤ
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業
種類
平型スコヤ
JIS規格
2級
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類
台付直角定規
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
材質
本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅
幅(mm)
対応曲尺:20
厚さ(mm)
対応曲尺:2以内
質量(g)
89
角度精度(mm)
ストッパー:100につき0.2以下
本体サイズ(mm)
83×43×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質
真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
裏面角目
形状
直角平型
種類
完全スコヤ
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20
材質
ステンレス鋼
表面処理
シルバー
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
長さ許容差(mm)
±0.2以下
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
用途除雪用品
全長(mm)
1210
材質
(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP
色
(皿)レッド、(柄、クリップ)黒
タイプ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(皿)565×290×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷