- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 丸のおすすめ人気ランキング
台車 丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,663件の「台車 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツキャスター」、「タル台車」、「タンク運搬台車」などの商品も取り扱っております。
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品
キャスターストッパー(2個)
材質
[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)
65Φ
仕様
キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)
50未満
材質
ポリプロピレン
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)
(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約30(1台あたり)
日本緑十字社品番
351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質
ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
丸型ゴミ箱を乗せて移動が容易に出来ます。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
全高(mm)
160
キャスター径(Φmm)
75
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様
縞鋼板平台車仕様
積載面寸法(mm)
Φ552
キャスター
4輪自在
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)
40
特性
軽量
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)
275
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×240×105
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
キャスター径(Φmm)
41
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
天然ホワイトパイン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー
寸法(mm)
Φ370×100
質量(kg)
1.4
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。
積載面が低く、低重心の設計です。
トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。
ハンドル付きで操作が容易に行えます。
積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm)
300×300×700
アズワン品番
4-1032-01
材質
積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装
ハンドル高さ(mm)
620
キャスター径(Φmm)
50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様
取手付
色
オレンジ
キャスター
固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパー
あり
キャスター:ナイロンΦ100×4(2輪ストッパー付)・大型寸胴鍋の使用時の重さに耐えられる高強度設計。
材質
18-8ステンレス
材質(キャスター)
ナイロン
深さ(mm)
50
キャスター径(Φmm)
100
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ
全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)
139.5
取扱説明書
(3.7MB)
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷