台車 大型タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
132件の「台車 大型タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不整地 台車」、「台車 タイヤ大きい」、「台車 大型」などの商品も取り扱っております。
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様 組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ トラスコ品番 467-5801 材質 荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm) 800 幅(mm) 700 高さ(mm) 320 ハンドル高さ(mm) 900 組立時間 1人20分 適合ストッパー - ブレーキ/ストッパー あり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業 付属品 ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg) 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) スチール製 材質(車輪) 発泡ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 850 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 ポリプロピレン 荷台寸法(奥行)(mm) 850
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様 前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) エラストマー 荷台寸法(幅)(mm) 480 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm) 750 材質(荷台) ポリプロピレン ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 固定 後輪タイプ 自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック 材質 本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製 質量(kg) 40 車輪径(Φmm) 200 内容 台車、支柱 耐荷重(kg) 約600 使用キャスター 4輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【台車サイズ】85×85×30~104
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg) 50 材質 アルミ合金 質量(kg) 8.6 全高(mm) 850 荷台寸法(長さ)(mm) 800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm) 600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ 8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
材質(車輪) グレーゴム タイプ 固定片袖 キャスター 自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm) 933 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 125 ハンドル形状 ユニバーサルデザイン 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り 材質(ハンドル) スチール/クロームメッキ 騒音対策 サイレント仕様 材質(荷台) スチール
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。
用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ 質量(kg) 7.6 耐荷重(kg) 台車時:100、ハンドキャリー時:70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品 ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg) 35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) スチール 材質(車輪) 発泡ゴム ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 600 荷台寸法(幅)(mm) 850 ハンドル高さ(mm) 970 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 850 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様 組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック) トラスコ品番 465-5168 材質 荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 214 組立時間 1人20分 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様 取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個 適合 【キャスター】TKT250NP/TKT175NP 質量(kg) 19.68 高さ(mm) 265 タイプ 折り畳みハンドル キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg) 100 床面高さ(mm) 265 荷台寸法(mm) 900×778 荷台寸法(幅)(mm) 778 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 材質(金具) スチール 特性 環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm) 900 ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 固定 後輪タイプ 自在
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg) 120 仕様 最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質 フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg) 35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm) (左右ガードフレーム)各60 モーター 直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm) 上/980、中/950、下/870 機能 過電流保護 ブレーキ形式 前輪ディスクブレーキ バッテリー DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ 前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力 26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力 AC100V~240V フレーム(mm) (フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高速度(km/h) 5 作動温度(℃) -10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロス台ゴローBOX
取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
用途重量物運搬作業の効率化に。 材質 スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 850
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)