台車 農業のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,632件の「台車 農業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 大きい 車輪」、「昭和 アルミハウスカー」、「アルミカート」などの商品も取り扱っております。
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様 組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック) トラスコ品番 465-5168 材質 荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 214 組立時間 1人20分 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg) 80 質量(kg) 10.1 荷台寸法(高さ)(mm) 650~750 荷台寸法(長さ)(mm) 760 荷台寸法(幅)(mm) 720~1120 タイヤ幅(mm) 1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg) 50 トラスコ品番 485-0157 材質 本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg) 6.4 荷台寸法(長さ)(mm) 530 荷台寸法(幅)(mm) 370 タイヤタイプ 250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応) 対応 引き手高さ(mm) 800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg) 30 質量(kg) 3.1 荷台寸法(高さ)(mm) 233 荷台寸法(長さ)(mm) 520 荷台寸法(幅)(mm) 380 ハンドル高さ(mm) 764 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ タイヤサイズ 直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm) 380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。 農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg) 200 荷台寸法(長さ)(mm) 1000 タイヤサイズ 26インチ/チューブタイヤ ガード幅(mm) 1060~1500
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様 コンテナ1個積み 質量(kg) 9 車輪径(Φmm) 270 材質(本体) スチール 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×640×860 タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応 荷台寸法(奥行)(mm) 540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg) 150 荷台寸法(高さ)(mm) 840~1040 荷台寸法(長さ)(mm) 920 荷台寸法(幅)(mm) 1070~1670 タイヤ幅(mm) 1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) 車輪:(約)20 質量(kg) 8.1 車輪径(Φmm) 約220 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約80 荷台寸法(長さ)(mm) (約)300~500×700~850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)300~500×1020~1150×890mm タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg) 100 質量(kg) 18 荷台寸法(高さ)(mm) 690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 1120~1520 タイヤタイプ 20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm) タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg) 150 荷台寸法(高さ)(mm) 760~960 荷台寸法(長さ)(mm) 920 荷台寸法(幅)(mm) 1070~1670 タイヤ幅(mm) 1150~1750
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg) 50 材質 アルミ合金 質量(kg) 8.6 全高(mm) 850 荷台寸法(長さ)(mm) 800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm) 600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ 8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg) 80 材質 アルミニウム 質量(kg) 11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 545×385×860 タイヤタイプ 250-4(ノーパンク) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg) 30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm) 735 タイヤタイプ 12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm) 368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg) 50 荷台寸法(高さ)(mm) 250 荷台寸法(長さ)(mm) 240 荷台寸法(幅)(mm) 288 全高(mm) 950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg) 30 質量(kg) 2.2 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm タイヤ幅(mm) 180~460 地上高さ(mm) 160~210
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)