台車 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,938件の「台車 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車連結金具」、「パイプ 金具」、「牽引用金具」などの商品も取り扱っております。
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質 鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610 税込9,471
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様 奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番 868-7942 セット内容 座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質 本体:スチール 質量(kg) 1.5 タイプ バー 2018年トラスコ掲載ページ 8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
7,139 税込7,853
当日出荷

1個
16,390 税込18,029
当日出荷

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm) 1250~1430 幅(mm) 870~1250 質量(kg) 23.5 最大積載量(kg) 150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様 奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番 868-7941 セット内容 座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質 本体:スチール 質量(kg) 1.9 タイプ フック 2018年トラスコ掲載ページ 8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch) 2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 フック、ボルトセット エスコ品番 EA987FL-5 材質 全長(mm) 135 種類 フック 使用荷重(t) 3 能力(t) 3 口の開き(mm) 48
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷


リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
ブラック 質量(g) 約800 径(Φmm) シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。) 使用工具 六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm) 適合サイズ 700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 80×55×410
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番 507-8733 材質 スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(g) 80 金具径(mm) 8 外形寸法(縦×横)(mm) 40×150
1組(2本)
649 税込714
当日出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品 接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番 437-1089 材質 アルミ 質量(kg) 17.5 最大積載量(kg) (手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 400 全長×全幅W×全高(mm) (グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ 20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm) 310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です
適合機種 イットン台車全般
1組ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質 SUM24L 形状 ジョイント部:正方形 タイプ ロッドエンドY型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様 グリップ付 材質 本体/アルミ 最大積載量(kg) 80 荷台寸法(長さ)(mm) 860 荷台寸法(幅)(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)