台車挟まれ防止のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
102件の「台車挟まれ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドガード」、「ハンドルガード」、「ドアクッションスポンジ」などの商品も取り扱っております。
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品 ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番 161-0792 長さ(mm) 100 幅(mm) 100 レッド 質量(g) 89 奥行(mm) 20 内径(mm) 28~34 適合ハンドル径(Φmm) 28~34
1セット(2組)
929 税込1,022
当日出荷

台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として トラスコ品番 207-3073 材質/仕上 独立気泡ポリエチレンフォーム 質量(g) 15 生地厚(mm) 10 アズワン品番 64-8640-73 内径(mm) 24
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。 トラスコ品番 353-3844 セット内容 ねじ×4、ナット×4 材質 ABS樹脂 長さ(mm) 70 幅(mm) 100 レッド 高さ(mm) 70 質量(g) 69 奥行(mm) 40 内径(Φmm) 25~30 適合ハンドル径(Φmm) 25~30
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。 材質 NBR 質量(g) 80
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 適合ハンドル外径:約28~34mm 付属品 ねじ×4本、ナット×4個 材質 ABS樹脂 質量(g) 約89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×20×100 アズワン品番 64-7982-62 入数 2個
1組(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。 材質 NBR(発泡ゴム) 直径(Φcm) 9.5 内径(Φcm) 3.2 厚さ(cm) 4
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気力学的な形状を採用したインパクトガードの進化版。ミニモトクロッサー等の小型車輌にジャストフィットするコンパクト設計。クランプタイプの樹脂製ステーを採用し、ほとんどのオフロードバイクに装着できる。マウンティングキットクランプ幅:14mm
用途マウンティングキットクランプ幅:14mm 材質 ガード:プラスチック ステー:樹脂製
1セット
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様 ●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番 65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質 PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g) 63
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
欠品中

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に セット内容 専用両面テープ 材質 ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm) 150 形状 手にフィットする波型形状 グリーン 取付 付属の両面テープで簡単取付け
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ種類 ハンドブレーキ 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟まれによる受傷事故を防止します。台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。 長さ(mm) 95 トラ柄 内径(Φmm) 23 外径(Φmm) 63
1セット(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。従来品より剛性を強化して耐久性をUPしました。押圧試験8000N以上の荷重に耐え、破損が認められませんでした。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品 ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番 671-1480 材質 ABS樹脂 長さ(mm) 100 幅(mm) 100 レッド 質量(g) 130 奥行(mm) 20 内径(mm) 28~34 適合ハンドル径(Φmm) 28~34
1セット(2組)
1,279 税込1,407
当日出荷

すべり止めラバー付でしっかり固定。付属のネジで簡単設置。幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる。台車になじみ、目立ちにくいデザイン。ISOを元にしたルール作りが簡単
用途台車使用時の手や指はさみ対策に。工場や物流倉庫での安全対策に 本体寸法(mm) 100×100×20 質量(g/個) 63 適合ハンドル径(Φmm) 25~34
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1セット(4個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質 プラスチック ブラック
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷