吊りヒモのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
925件の「吊りヒモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り紐」、「吊り下げひも」、「吊りバンド」などの商品も取り扱っております。
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 等級 JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態 ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます 取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。 フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。 長さ調節パーツ付き。 衣服固定クリップ付き。
仕様 幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き 材質 ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ) フック R-POM35%
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山口安製作所額用付属 額用吊紐
額の大きさ、重さに合わせて、ヒモをお選びください。
用途額用吊り紐 材質 人絹
1本
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名札用丸紐です。
直径(Φmm) 約3 ひも長(cm) 約100
1パック(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級 JIS4等級 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下 本体厚さ(mm) 8 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。 フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。 調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。 衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。 事故防止パーツ付き。
材質 ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 17 112 268
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒモ付きなので、竿やロープに取り付けたままご利用いただけます。ヒモが締まりますので、風などで横ズレしにくい。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。
タイプ 小型ピンチ 材質 本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 サイズ 変色することがあるので注意する。 アズワン品番 65-0392-21 入数(個) 15
1袋(15個)
349 税込384
当日出荷

指先にフィットする優しい形状のひも付き洗濯ピンチです。物干し竿に固定して洗濯物を干すことができます。つまみ部分が大きいので、持ちやすく指先に力が入りやすくなっています。洗濯物がすべりにくいように先端に半球状の突起が付いています。帽子や手袋など小物のクローゼット収納に、ゴム手袋や布巾、お菓子の袋止めなどキッチンでも使えます。
材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 6.5 幅(cm) 3.6 高さ(cm) 11 奥行き(cm) 2
1セット(8個)
339 税込373
4日以内出荷

材質 (ロープ)ポリエチレン、(ストップフック、ハンガーストッパー)ポリプロピレン ロープ長さ(m) 約5
1本
539 税込593
当日出荷

ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
用途物干しの固定に 材質 本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線 寸法(mm) 約60×12×32 質量(g) 約58.9(1パック) 入数(個) 12
1袋(12個)
119 税込131
当日出荷

福井金属工芸ストラップひも
額吊金物
長さ(m) 2 安全荷重(kg) 5 アズワン品番 64-5255-76
1パック
169 税込186
当日出荷


ヒモ付き洗濯バサミ先端の凹凸面でしっかりはさめます。 ひも付きなので、竿に吊り下げたまま使用できます。下着やくつ下などの小物干しに便利。
タイプ 小型ピンチ 材質 本体/ポリプロピレン、ひも/ポリエチレン、バネ/鋼 寸法(cm) 11.5×4.8×1.2 入数(個) 15
1個
259 税込285
当日出荷

吊りひも付きですぐ交換吊り金具付き角ハンガー用替えピンチピンチや吊りひもが壊れた時に角ハンガーの替え用ピンチ。 ピンチには吊り金具付きなので、吊りヒモごと破損した場合にも便利。吊り部分は劣化に強い金属製。
材質 本体:ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線 ブルー 質量(g) 86 寸法(cm) 3×1.5×長さ6 入数(個) 10
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。
材質 紐:再生PET 質量(g) 20 ストラップ幅(mm) 約15 ストラップ長さ(cm) 約90
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。 材質/仕上 ポリエステル 長さ(m) 30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)