吊り戸 ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
125件の「吊り戸 ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り扉滑車」、「吊り下げローラー」、「吊ローラー」などの商品も取り扱っております。
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 複車(直線移動用) 吊車 複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 単車(カーブレール用) 吊車 単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
1個
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質 (本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪) ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm) 0.6 角度M(°) 60 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質 本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg) 30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質 本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC 仕上 クロメートメッキ 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車 単車
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品 +皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上 ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング 樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg) 30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品 呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番 849-6932 材質/仕上 ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車 複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品 +なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング 金属ベアリング 材質(本体) PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合 (戸車)SD7-4WB 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質 本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上 クロメートメッキ 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車 複車
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)