吊り金具 天井のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
291件の「吊り金具 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り金物 天井」、「天井 から 吊るす 金具」、「天井 吊り 下げ 金具」などの商品も取り扱っております。
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。 材質 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様 使用接合部:木工用ビス(4本)
1袋(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質 (防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm) 400 表面処理 (防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質 本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合 D25 材質/仕上 スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト W3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg) 5 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm) 35 ねじ寸法 六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm) 10 適合吊りボルト W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 980[100] 適合フランジ幅(mm) 3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルト W3/8 表面処理 ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質 FRPP+クロロプレンゴム 色(柄) ブラック 荷重(kg) 1本当たり30
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合 フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8 タイプ 振り子無し 質量(g) 200 表面処理 ユニクロメッキ 許容静荷重 60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質 スチール 耐荷重(kg) (1本あたり)30 仕上 粉体塗装 棚板寸法(mm) 190~350(使用) 棚受け金具 その他棚受
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト W3/8 適合 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)