吊り金具 木材用のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
132件の「吊り金具 木材用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木吊り金具」、「木材固定ボルト」、「寸切り吊り金具」などの商品も取り扱っております。
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルト W3/8 適合板厚(mm) 50以上 表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
欠品中

1個
119 税込131
当日出荷

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト W3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊ボルト径 W3/8” 仕様 全ねじボルトと併用して木材からの吊足に 材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径 直径4mm
1個
235 税込259
当日出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途木材などに固定する吊ボルト サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239 税込263
当日出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

1個
79 税込87
当日出荷

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼び M4.5 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 38 太さ(mm) 4.5 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼び W3/8 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 ねじ長さ(mm) 35 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
1,080 税込1,188
当日出荷

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類 T字脚 材質/仕上 トラスコ品番 282-0978 質量(g) 36.2 サイズ(mm) W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質 (防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm) 400 表面処理 (防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径 W3/8” 仕様 木材からの吊足に 材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径 直径4mm
1個
185 税込204
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番 368-1180 材質 鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm) 118 寸法W(mm) 24.5 吊下荷重N(kgf) 784
1本
259 税込285
当日出荷