- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 吊り金物 天井のおすすめ人気ランキング
吊り金物 天井のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新300件の「吊り金物 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り吊り金具」、「防振吊り木」、「吊り金具 天井」などの商品も取り扱っております。
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質
(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
長さL(mm)
400
表面処理
(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])
196(20)
適合ボルト径
3分ボルト(W3/8)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質
鉄製
トラスコ品番
737-6031
寸法(mm)
25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)
60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
ねじの呼び
M4.5
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約250(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
38
太さ(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
1パック(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類
T字脚
材質/仕上
鉄
トラスコ品番
282-0978
質量(g)
36.2
サイズ(mm)
W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。
(2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。
(3)定尺のため、カットする手間がありません。
(4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。
(5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。
材質
強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様
使用接合部:木工用ビス(4本)
吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。
用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
材質
JIS G 3302 SGHC
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルト
W3/8
適合板厚(mm)
21以上
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズ
W3/8
材質
SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質
(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
寸法
L=409(有効調整寸法105mm)
表面処理
(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状
吊形
高さ(mm)
120
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
70
接続ねじ
W3/8
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
40
接続方式
その他
寸法T(mm)
23
材質(金具)
スチール、有色クロメートメッキ
適合用途
防振
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持