同軸ケーブル ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「同軸ケーブル ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル コネクタ」、「アンテナケーブル ジョイント」、「同軸ケーブル」などの商品も取り扱っております。
1パック
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合 中継用 仕様 F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg) 0.04
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓 タイプ F型
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 結線方式 中心/圧着、外部/圧着 仕様 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm) 23.3 寸法D(mm) 14.5 電圧定在波比 1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本アンテナ中継接栓(金メッキ)
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
仕様 F型接栓用。金メッキ仕上げ。
1個
869 税込956
当日出荷

種類 中継コネクタ アダプタタイプ BNC-BNC 嵌合部形状 ジャック・ジャック コネクタ BNCメス・メス アズワン品番 64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナF型中継コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブル同士の延長中継に使用できます。
端子形状 F型端子(メス)、F型端子(メス) 放送方式 地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個(2個)
349 税込384
当日出荷

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧 AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下 電圧定在波比 1.3以下(DC~2GHz) 材質/処理 (シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 結合方式 バヨネットロック方式
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5241 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 結合方式 バヨネットロック 変換内容 BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~4 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

1パック(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスプロ電工中継セット
適合 CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合 5C用 タイプ F型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状 ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種 F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ 金メッキプラグ ケーブル スリムタイプ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)