- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 同軸LANのおすすめ人気ランキング
同軸LANのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新186件の「同軸LAN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VDSLモデム」、「poe インジェクター」、「FAX モデム」などの商品も取り扱っております。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品
取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上
本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)
約250
消費電力(W)
(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源
(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OS
Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続
(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1
使用電力(W)
DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境
温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
付属品
取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)
材質/仕上
本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)
約110
電源
レシーバー側から供給
対応OS
Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36
接続
(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1
使用環境
温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
監視カメラへの電源と映像をLANケーブル1本にまとめるアダプター。LANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。カメラ側に電源不要。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)。同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。
伝送距離(m)
最大100
導入コストの大幅削減が可能です。
速くて安定した通信環境が確保できます。
機器設定が簡単です。
伝送距離の長延化が可能です。
セキュリティ機能搭載しています。
用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品
取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上
本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー
質量(g)
約270
消費電力(W)
(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源
(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OS
Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続
(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4
使用電力(W)
DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境
温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様
【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり
付属品
専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質
【筐体】スチール
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約410(本体のみ)
外形寸法(mm)
約154×73.1×36(本体のみ)
ポート数
2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)
最大18.2
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境
温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
3年間
設置方法
なし
ファン
なし
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
入力電圧
AC100-240V 50/60Hz
PoE対応
802.3af準拠
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
FLEXLANシリーズ対応同軸ケーブル 2.0m。
ケーブル長(m)
2
1個
¥14,980
税込¥16,478
35日以内出荷
アクセスポイント(AirStationシリーズ)と,屋外アンテナとの接続用同軸ケーブル。
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能。
コネクタ形状
N-P型(N型オス)同軸コネクタ
防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]
端子
DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。
送信用と受信用の2台1組。
電源不要。
寸法(mm)
103(W)×29(H)×70(D)
質量(g)
約130
端子
(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)
伝送距離(m)
最大300
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
伝送方法
半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
付属品
壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル
質量(g)
約300(電源ケーブル除く)
出力(W)
PoE対応ポート/30
ポート数
Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
消費電力(W)
最大33.7
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×62×36
動作環境
使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)
アズワン品番
64-0901-53
スイッチング方式
ストア&フォワード
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様
【セキュリティAES】128bit暗号化、【基本接続構成】基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台
種別
【親機/子機】マスター(親機)
質量(g)
110 ※専用ACアダプタを除く
ポート数
1ポート
消費電力(W)
最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×110×27※突起部を除く
電源電圧(V)
専用ACアダプタ 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプタは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
機能
【登録機能】自動
通信方式
【通信モード】IEEE802.3準拠(10Base-T・100Base-TX)・MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)
2~28
端子数
1端子
通信速度
240Mbps(理論最大速度)、実効最大95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)
最大接続台数
【IPカメラ推奨】4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください
伝送距離(m)
PoC給電ON時:500※PoC給電OFF時:2000※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプタ(別売)接続時
変調方式
Wavelet OFDM
供給電圧(V)
DC57(LINE端子より給電)ON/OFF可※同軸
VSWR
2.5MHz以下
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に
規格
[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)
データ転送速度
148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度
10M/100Mbps(オートセンス)
仕様
[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30
質量(g)
270
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応
適合規格
VCCI ClassB
対応OS
Windows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×124×33
最大消費電力(W)
約3.55
バッファメモリ
64KB
動作環境
温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
適合ケーブル
カテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
A区分1.7
伝送速度(Mbps)
10M / 100Mbps(オートセンス)
MACアドレス登録数
1024アドレス(セルフラーニング方式)
スイッチング方式
[LAN]ストア&フォワード
IP取得方法
[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP
伝送距離(m)
100
符号化方式
4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品
ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)
-10~50
アナログカメラ「AHD,TVI,CVIにも対応」(BNC)とDVR(録画機)をLANケーブルで伝送する変換アダプターセット。多くのアナログカメラは現在、同軸ケーブルで施工されています。こちらのアダプターを利用する事でLANケーブルでの施工が可能になります。伝送出来る最大長は100m程度まで、カメラ側のACアダプターで利用する事が可能です。
仕様
●信号対応:カラー、モノクロ両対応(AHD、TVI、CVIにも対応)●最長サポート:100mまで
セット内容
カメラ側アダプター1点、DVR側アダプター1点
規格
Cat5e、6(推奨)
電圧(V)
12/24両対応
機能
雷による過度電圧破損を防ぐ保護機能搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
付属品
同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書
表示方式
LED
対応コネクタ
RJ-45コネクタBNCコネクタ
使用電池
9V型乾電池×1本
測定内容
(結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定
適合ケーブル
UTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
RoHS基準値準拠
準拠規格
TELEC
質量(kg)
約2.0
取付
マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)
544×117
コネクタ形状
N-J型同軸コネクタ
周波数範囲(MHz)
2400~2497(1~14ch)
動作環境
温度:-30~75℃。湿度:20~95%。気圧:800~1060hPa
耐水性
防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ
屋外八木式アンテナ
アズワン品番
64-3801-37
指向性
垂直面半値角32±5°水平面半値角32±5°
適合マスト径(Φmm)
25~48.6(40A)
耐風速(m/s)
60以下
アンテナ利得(dBi)
絶対利得14dbi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)
8
偏波
垂直偏波
入力電力(W)
最大10
VSWR
1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
同軸-LANコンバーター用ラックマウント用連結金具
アダプター 3~4台を連結し、ラックにマウントできます。
セット内容
本体底面連結金具×2、取付金具×2、金具取付ねじ
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
UTP・STP・同軸等、通信線を一発切断
CAT3、CAT5、CAT6のメタリックケーブルを簡単・きれいに切断
3C2V~7CFV等切断範囲の同軸線も簡単切断、その他、電話線を含む通信線に最適なカッター
断面の崩れにくい構造でその後の作業もスピードアップ
バネ付きで反復作業も楽々
手にやさしいプラスチックグリップ付
軽量ボディと軽い操作性
10.5mmまでの通信線用
全長(mm)
165
質量(g)
150
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷