- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 吸い飲み ブラシのおすすめ人気ランキング
吸い飲み ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「吸い飲み ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注ぎ口ブラシ」、「パイプブラシ 細い」、「試験管 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質
大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン
質量(g)
19
使用場所
キッチン
TKG品番
9-1311-1301
セット内容
大、中、小、ミニ
寸法(mm)
大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30
全長(mm)
大:225、中:215、小:155、ミニ:100
TKG品番(2017)
6-1175-2001
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
洗いにくいヤカンや急須、調味料入れのそそぎ口を簡単にきれいにします。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
材質
毛/豚毛100%(SSのみ 毛/ナイロン)、線/ステンレス、リング/スチール
寸法(mm)
L/約230×直径25、M/約210×18、S/約160×10、SS/約120×7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材
ナイロン
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)
約120
サイズ
大
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質
柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)
約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)
ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番
3-8483-01
1セット(4本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)
ステンレス(SUS304)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)
1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
吸い口とキャップに抗菌剤配合。
フック式袋入り、6個箱入り。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)
150
材質
(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
タイプ
袋入
耐熱温度(℃)
(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。
軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。
少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。
お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。
本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。
細部まで洗浄できるブラシ付きです。
容量(mL)
150
材質
(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
幅(cm)
6.5
全長(cm)
13
高さ(cm)
6.5
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材
ナイロン
全長(mm)
(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)
(大/中/小)40~50/15~20/10
材質
(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)
(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。