- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 吸塵式 ハンドサンダーのおすすめ人気ランキング
吸塵式 ハンドサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「吸塵式 ハンドサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「楽雷5g」、「ウォールネット吸塵サンダー」、「集塵ハンドサンダー」などの商品も取り扱っております。
吸塵式のサンダーです。
集塵機には小型集塵機Vクリーンが適しています。
ウォールネットはアミ目ヤスリのため目詰まりがなく、集塵機とのセット仕様では吸塵率が90%以上にもなります。
適合機種
24-1009
寸法(mm)
70×240×80
質量(g)
250
1個
¥8,100
税込¥8,910
当日出荷
集塵機に接続して使います。
マジックパッド式です。
別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に
付属品
バイパスアダプター
幅(mm)
80
高さ(mm)
65
基材
プラスチック
楽雷334-081の専用ペーパーです。
1パック(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さらに優れた集じん率
「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)
1120-1540
幅(mm)
278
高さ(mm)
273
質量(kg)
4.8
パッド寸法(mm)
210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000~1800
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
225(マジックファスナ式)
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。
極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。
3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品
寸法(mm)
72×175
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:50、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.5[560mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:78、弱:70
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
集塵機で吸いながらサンダー掛けが出来、粉塵の飛散を防ぎます。
従来品より軽量になり、より手にフィットするようになりました。
また携帯性に優れた集塵機(推奨品:小型集塵機Vクリーン)とペアでしようすると、従来型のハイピッチファイルと同じ感覚で作業が出来ます。
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。
極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。
3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
寸法(mm)
72×120
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
クッション材(約4mm)付きのため滑らかなサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
仕様
クッション付
色
ホワイト
クッション
約4mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×240
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)
93×228
充電時間
実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)
6.0
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)
2.4(コード、付属品除く)
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×184×217
吸込仕事率(W)
ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)
ターボ:81/標準:78/eco:72
機能
無線連動機能あり
最大消費電力(W)
ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)
ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)
ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料
(0.69MB)
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズに合わせてあります。
はみ出した部分をカットする手間が省け便利です。
一枚ずつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
適合
幅70×長さ240のマジックテープ式サンダー
色
ピンク
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:45、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.2[530mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:77、弱:67
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
電圧(V)
14.4
風量(m3/min)
3.3
適合バッテリー
A-60698,A-60660
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適
幅(mm)
80
色
スカイブルー
基材
紙