吸引テーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「吸引テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着テーブル」、「真空吸着機器」、「小型集塵装置」などの商品も取り扱っております。
淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 17 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×310×522 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 全高(mm) 65 平行度(mm) ±0.01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質 (上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質 本体:A5052 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理 多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
65日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 12 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 266×288×673 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1台
129,000 税込141,900
20日以内出荷

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 1.2 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 35 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×400×673 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 63/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63/66 電流(A)(50/60Hz) 3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 1.2
1個
158,900 税込174,790
20日以内出荷

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様 真空発生器と併用 トラスコ品番 837-9524 セット内容 単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質 材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg) 3 寸法(縦×横)(mm) 100×200
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 1.2 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 31 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 65/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×402×595 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 65/68 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 65/68 電流(A)(50/60Hz) 3.0/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 1.2
1個
159,900 税込175,890
20日以内出荷

CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質 ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付 幅(mm) 203 寸法(mm) (灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120 質量(kg) 5.4 高さ(mm) 640 奥行(mm) 203 容量(L) (灰皿ボトル)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。 乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。 比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 14 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 58/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×402×464 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 58/60 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 58/60 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1個
129,000 税込141,900
14日以内出荷

劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質 ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付 幅(mm) 380 寸法(mm) (灰皿ボトル)337×313×150 質量(kg) 17 アイボリー 高さ(mm) 700 奥行(mm) 380 容量(L) (灰皿ボトル)14
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

スーパーツール真空チャック(一体型)
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。 全高(mm) 65 孔数 (吸引用)1 仕上処理 上下面研磨仕上げ 平行度(/100mm) 0.01
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質 ステンレス 質量(kg) 1.1 プレート寸法(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応 ニップル 外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手 適合寸法(mm) (試料)Φ90以上
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。 電源電圧(V) 3相200 集塵容量(L) 10 ちり落とし方式 手動式 出力(kW) 0.75 質量(kg) 136 出力(W) 750 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 1.81/1.96 フィルター 2枚 消費電力(W)(50/60Hz) 750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 870×700×1150 集塵方式 カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.81/1.96 集じん量(L) 10
1台
389,000 税込427,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)