- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 吸着ポンプのおすすめ人気ランキング
吸着ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新171件の「吸着ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引ポンプ」、「真空吸着機器」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。
真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。
エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフリーピストン式の真空ポンプです。 現場で簡単にすぐ使用できるように、カバーと電源コード(プラグ付キャプタイヤコード)を標準装備したコンプレッサと真空ポンプです。 バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気、フィルムの吸着固定、吸引濾過装置などの真空源として最適です。
電源
AC100V
到達圧力(kPa)
-80
吐出空気量(L/min)
25
吸入/吐出口径
カプラ吸入口:外径Φ8.5mm(タケノコ)、吐出口:Rc1/4(取付サイズ)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
電源
DC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5
TGK品番
948-25-27-05
トラスコ品番
849-7153
セット内容
本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)
1.1
ステーション外形寸法(mm)
W132×H83×D170
ステーション質量(kg)
1.65
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)
37.3(280mmHg)
ペン質量(g)
25
ペン外径寸法(mm)
123
パッド
導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容
本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)
750
質量(kg)
1.2(本体のみ)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理
多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質
ステンレス
質量(kg)
1.1
プレート寸法(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニップル
外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手
適合寸法(mm)
(試料)Φ90以上
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。
グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質
(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状
正方形
ポート
(A) 標準(裏側)
粒径(mm)
(C) Φ0.4
接続ポート位置
(A) 標準(裏側)
ポート位置
標準(裏側)
吸着部サイズ
□50X50mm
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷