- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 周波数 計測 器のおすすめ人気ランキング
周波数 計測 器のおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新480件の「周波数 計測 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数計」、「周波数 測定 器」、「電流 測定 テスター」などの商品も取り扱っております。
4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。
付属品
コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k
交流電流(A)
-
最大表示
4000カウント
直流電流(A)
-
直流電圧
0.1mV~500V
抵抗
0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ
DUTY
0.1~99%
ダイオードテスト
0~1.5V
検波方式
平均値整流(MEAN)
導通
ブザー音
静電容量
40/400nF/4μF/40/100μF
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能
ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別
クランプメータ
周波数(Hz)
(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×50×28
直流電圧(V)
400/600
周波数特性
ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5)
電池寿命(時間)
連続約150(マンガン電池)
表示桁数
4000
サンプルレート(回/s)
2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境
5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック
40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)
10×34
関連資料
単品カタログ(0.29MB)
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通
30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×91×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5~100k
全長(m)
約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×104×46
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz
電池寿命(時間)
DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)
交流電流(A)
40m/400m
直流電流(A)
40m/400m
使用環境
5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料
単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)
19
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品
テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×90×48
表示
数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト
開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズ
F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック
10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。
標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間
セット内容
本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)
質量(g)
400
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB
測定周波数範囲
1Hz~20kHz
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)
機能
周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。
導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品
電池(LR-44、1.5V)×2。取扱説明書
適合規格
IEC 61010 600V CAT.II
測定項目
交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック
表示
3.5桁LCD表示、最大4300カウント
分解能
DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V。ACV:0.001V、0.01V、0.1V、1V。Ω:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ
機能
オートホルード、自動電源OFF
レンジ
DCV:400mV、4V、40V、400V、600V。ACV:4V、40V、400V、600V。Ω:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
校正
可
サンプリング
2回/秒(数値)
レンジ切替
フルオートレンジ
使用温湿度範囲
0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
動作原理
二重積分方式
検波方式
平均値方式
保存温湿度範囲
-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容
オーバー表示:"OL"表示。極性表示:自動切換、"-"のみ表示
消費電力(mW)
約4.5
確度
DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外。ACV:±(2.0%rdg+5dgt)。Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
使いやすい大型ロータリースイッチ。
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
便利な手帳型キャリングケースが付属。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
本体・テストリード一体型。
仕様
導通試験、ダイオードテスト
付属品
1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書
寸法(mm)
55×9×109
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格
耐電圧
AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
109×55×9
抵抗(Ω)
レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k
表示
2000カウントLCD
文字高(mm)
12
分解能
直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)。交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)。抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)
連続使用時間
150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
機能
オートパワーオフ、ディスプレイホールド
消費電流(mA)
約2
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オートレンジ
開放端子電圧
約0.45V
直流電圧
200mV、2V、20V、200V、600V
抵抗
200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
温度係数
23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
保存温度範囲(℃)
-20~60
確度
直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)
保存湿度(%)
70RH以下(結露のないこと)
過負荷保護
V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)
使用湿度(%RH)
80以下(結露のないこと)
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品
テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)
10/100/1k/10k/100k
測定項目
直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示
4000カウント液晶表示
消費電流(mA)
約1.4
レンジ切替
オートレンジ
直流電流
40mA/200mA
電池寿命(連続時間)
約100
交流電流
40mA/200mA
ダイオードテスト
開放端子間電圧約0.4V
静電容量
4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ
約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
70×120×18
導通テスト
約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)
2~3
直流電圧(DCV)
400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
取扱説明書
(0.31MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)
150
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。
リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。
高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg)
3.2
電源電圧
100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×85×350
周波数
CH1,CH2 1mHZ~400MHZ。CH3 375MHz~6GHZ
保証期間
1年
動作温度、湿度範囲
0~50℃、80%まで
1台
¥249,800
税込¥274,780
18日以内出荷
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック
概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)