- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 呼出握りボタンのおすすめ人気ランキング
呼出握りボタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「呼出握りボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッドマンスイッチ」、「握りボタン」、「ダルマスイッチ」などの商品も取り扱っております。
材質
抗菌自己消火性ABS樹脂
形状
大形ボタン
色
本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)
90
備考
抗菌仕様
コード長さ(m)
1.5
プラグ形状
ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
自己消火性ABS樹脂
色
モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
質量(g)
80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ
電源コード式
材質
自己消火性ABS樹脂
色
本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)
約100
備考
握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)
1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
色
ホワイト
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
AC 25
定格電流(A)
1
適合電線(mm2)
ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式
片切常開形
接触形式
銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式
巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様
握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質
自己消火性樹脂
寸法(mm)
123×42×32
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
仕様
●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)
質量(g)
約65
保護構造
IP65(HE5B-M2P※形取付時)
適合規格
IEC/EN60529 UL50
感電保護クラス
ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時)
耐振動
耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm
適合ケーブル(Φmm)
4.5~10
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
仕様
375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番
849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け
仕様
2Pメタルコンセント
材質
樹脂
形状
壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×42
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け
色
オレンジ
適合機器
プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
ベッドからの起き上がりをナースコールにお知らせします。
高齢者の徘徊や療養中の方が突然起き上がりをお知らせします。
秒単位で起き上り時間の設定ができます。
用途病院や高齢者施設に最適です
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
2号にぎり釦
仕様
●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm
アズワン品番
65-2252-33
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズ
NBM シリーズ
材質
樹脂、メタルプラグ
形状
ハンド形
色
モダンホワイト
質量(g)
300
消費電流(mA)
待受時5mA、最大40mA
通話方式
拡声同時通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷