- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 呼吸器のおすすめ人気ランキング
呼吸器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新390件の「呼吸器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気呼吸器」、「人工呼吸」、「呼吸補助具」などの商品も取り扱っております。
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ
59×170×63mm
質量(g)
約88
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B1X00024000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)
300
アズワン品番
0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
仕様
ATS基準適合
付属品
カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質
PC(ポリカーボネート)
測定範囲
60~800(L/min)
サイズ
(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)
35
アズワン品番
8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123×23×22
仕様
最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー
材質
チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)
長さ(mm)
(マウスピース)65
寸法(mm)
137×70×140
アズワン品番
0-9573-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
チューブ長さ(mm)
278mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(6個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ
171×68×211mm
質量(g)
約186
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ
210×200mm
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様
最大呼気量:1200mL
付属品
マウスピース×2個、チューブ×1本
材質
本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
マウスピース:60
寸法(mm)
178×58×143
抵抗値
調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)
260
医薬品医療機器等法
一般医療機器
リザーバシステムを取り付ければ高濃度の酸素投与が可能です。
材質
リザーバー弁/ポリサルフォン樹脂、シリコン弁/シリコンゴム、酸素リザーバーバッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
オートクレーブの可否
可(酸素リザーバーバッグを除く)
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様
測定品質評価機能付き
測定範囲
PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ
113×63×48mm
質量(g)
55
電源
単4電池×2本(テスト付属)
測定精度
PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー
600回分
表示項目
PEF、FEV1
医薬品医療機器等法
一般医療機器
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様
酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品
ニトリル手袋×1双
材質
マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
130×106×48
外径×内径(Φmm)
マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番
8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容
本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー
寸法(mm)
約50×140×37
測定範囲
12cmH2O~150cmH2O
質量(g)
52
電源
リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)
充電器電圧(V)
AC100-240、50/60Hz、0.6A
接続端子
充電器:USB Type-Cプラグ
アズワン品番
7-5528-01
1セット
¥25,900
税込¥28,490
6日以内出荷
使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品
トレーニング方法解説書
寸法(mm)
90×80×150
一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。本体底部には樹脂バンパーがあり衝撃から内容物を守ります。
色
レッド
容量(L)
23.2
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
2.86
収納量
(最大)12kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×22×28
洗濯方法
水洗可
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様
スナップフック付き
材質
マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)
(マスク)200×200
ケース寸法(mm)
60×60
透明ドームなので、患者の状態確認が容易に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000015
オートクレーブの可否
可(134℃)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷