噴霧器 背負い エンジンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「噴霧器 背負い エンジン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草剤 噴霧器 エンジン」、「エンジン 散布機」、「農業用噴霧器」などの商品も取り扱っております。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.5 連続使用時間 約40分 ノズル長(mm) 600 燃料タンク容量(L) 0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 始動方式 リコイルスターター方式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 取扱説明書 (7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 対応溶液 薬剤 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg) 7.7 種類 エンジン式 最高圧力(MPa) 0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.5 吐出口 ネジ:G1/4 吸水量(L/min) 7.1 エンジン総排気量(cm3) 25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

付属品 カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 材質 タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅 質量(kg) 6.9 電源 空冷2サイクルエンジン タンク容量(L) (エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上)) ホース長さ(m) 1.5 エンジン部最大出力 0.5kW(0.67PS) ノズル長(mm) 600 吐出圧力(MPa) 3.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 6500rpm 吸水量(L/min) 最大5.2 噴霧量(L/min) 縦型:3.5、カバー付泡状:0.63 アズワン品番 65-2108-77 タンク寸法(mm) 360×410×500(H) 排気量(cc) 22.6
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類 エンジン式 タンク容量(L) 10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 噴霧能力(mL/min) 2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品 カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番 EA115YB-21 質量(kg) 5.7 直径(Φmm) (キャップ部開口)137 電源 空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×420×468 最高圧力(MPa) 締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯) 約50分 吐出圧力(MPa) 0.8 材質(ノズル) 真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 6500 材質(タンク) 樹脂 給水量(L/分) (最大)6 始動方法 リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm) 6×1500 噴霧量(L/min) 2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1) 0.5(0.67) エンジン使用燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc) 22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様 カバー付き雑草ノズル付 質量(kg) 8.6 最大吐出圧力(MPa) 2.5 薬剤タンク容量(L) 20 排気量(cm3) 22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様 カバー付き雑草ノズル付 質量(kg) 7 最大吐出圧力(MPa) 1.2 薬剤タンク容量(L) 15 排気量(cm3) 22.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm) 315 圧力 最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L) 0.8 吸水量(L/min) 6 標準付属ノズル ワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3) 22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴 ES-15C-AAA-5 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.81MB)
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 15 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 4.2 全長×全幅W×全高(mm) 230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.3 関連資料 (42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類 電気式 ホース長さ(m) 約10 ノズル長(mm) 700~1600 噴霧能力(mL/min) 1頭口:300。、2頭口:600 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 コード長さ(m) 約2.5 タイプ ACタイプ ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリプロピレン 高さ(mm) 385 電源 AC100V 噴射量(mL/min) 1頭口/約380。2頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1頭時/0.34。2頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)