噴霧器 電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
203件の「噴霧器 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草 剤 散布 機」、「消毒噴霧器」、「自動 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類 電池式 型式 手持式 ホース長さ(m) 約1.7 ノズル長(cm) 約40~90 噴霧能力(mL/min) 1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリエチレン 電源 単1形乾電池6個 電池寿命 (1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min) 1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様 ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品 延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類 電池式 ノズル長(cm) 83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類 電気式 ホース長さ(m) 約10 ノズル長(mm) 700~1600 噴霧能力(mL/min) 1頭口:300。、2頭口:600 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 コード長さ(m) 約2.5 タイプ ACタイプ ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリプロピレン 高さ(mm) 385 電源 AC100V 噴射量(mL/min) 1頭口/約380。2頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1頭時/0.34。2頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類 電池式 ホース長さ(m) 約1.6 材質(本体) ポリプロピレン(PP) ノズル 一頭口 噴霧能力(mL/min) 約260 使用電池 単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ) グラスファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 電池式 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。 種類 電池式 タンク容量(L) 5 ホース長さ(m) 約1.7 ノズル長(cm) 約40~90 噴霧能力(mL/min) 540 対応溶液 薬剤 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×175×360 電源 単1形乾電池4個 電池寿命 約120L 質量(kg) 1.8(電池含む・タンク空) 関連資料 (0.5MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様 ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品 泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) サンドイエロー 質量(g) 1136 種類 電池式 電源(V) DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×180×310 ノズル長(cm) 83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) ステンレス(SUS304) 材質(ホース) エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類 電池式 ホース長さ(m) 1.6 噴霧能力(mL/min) 240 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(パイプ) グラスファイバー 電源 単1乾電池×4(別売り)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流10.8(スライド) タンク容量(L) 5 本体寸法(mm) 343×182×343H 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) 作業量(目安) 噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 関連資料 (2.24MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 2 対応溶液 マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] 仕様 スタンダードタイプ 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 タンク容量(L) 5 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) 作業量(目安) 噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分 関連資料 (2.24MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

セフティー3電池式噴霧器
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質 本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 種類 電池式 電源 単1形乾電池4個 ホース長さ(m) 約1.7 噴霧量(mL/min) 約300 噴射量(mL/min) 約440 電池寿命 (総噴霧量)約120L ノズル長(cm) 約40~90
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類 電池式 ホース長さ(m) 1.2 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 使用距離範囲(m) 二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間) 約4 ポンプ ギヤポンプ 電池寿命 約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 霧・直射・泡状 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式 電源(V) 直流10.8(スライド) タンク容量(L) 5 本体寸法(mm) 343×182×343H 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) バッテリー リチウムイオン(バッテリBL1830B) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 直流10.8(スライド) 作業量(目安) 噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 充電時間(分) 約50 商品タイプ 本体+バッテリ付き
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類 半自動式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.0 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤、水 ノズル 1頭口 材質(タンク) ステンレス 材質(ポンプ部) 黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2) 10 常用圧力(kg/cm2) 3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)