四角ビット サイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「四角ビット サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四角穴付ネジ」、「四角ビット」、「四角ビット ドライバー」などの商品も取り扱っております。
長さの異なるビット5本組
先端形状 四角 セット内容 四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本 両頭機能 両頭, 片頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

磁力付。H級
先端形状 四角 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種 インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)。ドライバドリル:DF010D、030D、330D 先端サイズ No.3 先端形状 四角
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角とプラスがコンビになった両頭ビット。カラーで先端サイズがわかりやすい。
両頭機能 両頭
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。 先端サイズ #3 材質 JIS G 4403 SKH2 全長(mm) 65 両頭機能 片頭
1個
199 税込219
当日出荷

小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 両頭
1パック(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。 差込角対辺(mm) 6.35 刃形 四角
1パック(2本)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質 ダイハード鋼 両頭機能 両頭
1個ほか
278 税込306
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm) 6.35 先端サイズ SQ3 塗装色 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
1セット(2本)ほか
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様 四角穴付(スクウェアービットタイプ) 材質/仕上 スチール/ユニクローム 表面処理 ユニクロ 適合ドライバー スクエアNo.2
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状 四角、(+) 適合機種 インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)。ドライバドリル:DF010D、030D、330D 先端サイズ No.2 両頭機能 両頭
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)三重四角ビットソケットセット
三重四角穴付きボルト(XZN)用ソケットセット。
差込角(mm) 9.5 付属品 ソケットホルダー セット内容 6点 内容サイズ M5,M6,M8,M10,M12,M14 アズワン品番 64-4818-35
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
材質 ダイハード鋼 両頭機能 両頭
1セット(5本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット #1×65mm 3/32"
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 トラスコ品番 776-8273 全長(mm) 65 先端サイズ 1 寸法(inch) 3/32 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 両頭
1本
329 税込362
当日出荷