四角棒 真鍮のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「四角棒 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 角棒 5MM」、「真鍮」、「四角棒」などの商品も取り扱っております。

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質 真鍮 タイプ 四角 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮四角棒
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質 真鍮 長さ(mm) 1000
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮四角棒
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質 真鍮 長さ(mm) 1000
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重 8.43 参考準拠JIS規格 H3100 C2801P サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重 8.43 参考準拠JIS規格 H3100 C2801P サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプ フラットバー 厚さ公差(mm) ±0.20 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質 A6063-T5 タイプ 四角棒 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4040・H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等 成分 Cu(銅)/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプ フラットバー 厚さ公差(mm) ±0.30 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮六角棒
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮 形状 六角棒
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプ フラットバー 厚さ公差(mm) ±0.20 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプ フラットバー 厚さ公差(mm) ±0.30 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)