回転 シリンダのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
2,190件の「回転 シリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ソレノイド」、「ロータリーチャック」、「エア コレット チャック」などの商品も取り扱っております。
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

許容回転数(min-1[r.p.m]) max.100 繰返し精度(mm) ±0.01 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 回転角度(°) 360 駆動源 エアー0.3~0.7MPa
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲 0~190° シリンダ内径(Φmm) 18 サイズ 20 クッション ショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 使用流体 空気
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
作動方式 複動形
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s) 50~200 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

適合本体 ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 49 取付可能寸法(mm) 正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類 ロータリーシリンダ 作動方式 ダブルピストンラック&ピニオン式複動式 使用流体 空気 本体形状 テーブル形 保証圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)