- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースリール
- 回転エアーリールのおすすめ人気ランキング
回転エアーリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新103件の「回転エアーリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホースドラム」、「絡みにくい ホース」、「エアーホースリール 内径10mm」などの商品も取り扱っております。
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
ホース長さ(m)
30
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
使用流体
空気
定尺質量(kg/巻)
8.0
最小曲半径(mm)
20
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用流体
空気
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)
(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
7.0
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×355×255
空気接続口
1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
1.47[15]
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)
30
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
仕様
回転台付
材質
ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ
質量(kg)
5.5
長さ(m)
30
内径×外径(Φmm)
6.5×10
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×250×280
常用圧力(MPa)
1
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。
仕様
回転台付
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
4.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×350×260
最高圧力
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
260
奥行(mm)
360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
長さ(m)
20
内径×外径(Φmm)
6.5×10
仕様
軽量
質量(kg)
3.8
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×280×290
材質(ブレード)
ナイロン
材質(接続部)
鋼鉄他・スチールパイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)
(ホース)10
トラスコ品番
365-8988
質量(kg)
3.5
タイプ
小型
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体質量(kg)
3.5
材質(ホース)
ウレタン
接続形状
(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)
8
トラスコ品番
106-5122
種別
取付けタイプ
質量(kg)
3.7
取付金具(二次側)
1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)
1/4(1m)
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。
ホース長さ(m)
20(吐出側)、0.7(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.7
色
ホース:オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
取扱説明書
(3.05MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)
(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
1.9
最高使用圧力(MPa)
1
方式
ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)
82×220×220
材質(ホース)
ウレタン樹脂
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂
継手
汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に
ホース長さ(m)
1.1(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12.5
色
ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ホース)
PVC(空気取入)
ハンドル
折りたたみ式
ベース回転範囲(°)
360
適合流体
空気
取扱説明書
(0.35MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×280×320
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様
エアホースクリアタイプ30m付
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
10
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷