回転ステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
278件の「回転ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決め 回転」、「自動回転ステージ」、「電動ターンテーブル」などの商品も取り扱っております。
ツクモ工学回転ステージ
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質 アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類 回転ステージ 精度(mm) (同芯度)0.02 送り方式 送りねじ
1個
17,400 税込19,140
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 送り方式 CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) Φ60 移動方向 回転方向 移動量 (ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 9.8 送り方式 CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.1 クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 標準位置 ステージ寸法(mm) Φ30 移動方向 回転方向 心円度(mm) 0.02 面振れ(mm) 0.02 移動量(°) 粗動360・微動±1.5 移動量 (ツマミ1回転)約1.36°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質 真鍮 ストローク 粗360°微±5°(回転) 精度 0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理 スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 98 送り方式 - 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.5 クランプ - 平行度(mm) - 目量 目盛読み1° 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 - ステージ寸法(mm) Φ100 移動方向 回転方向 心円度(mm) - 面振れ(mm) - 移動量(°) 粗動360
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 19.6 送り方式 - 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.04 クランプ ツマミねじ式 平行度(mm) - 目量 目盛読み5° 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 - ステージ寸法(mm) Φ30 移動方向 回転方向 心円度(mm) - 面振れ(mm) - 移動量(°) 粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 49 送り方式 CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 1.4 クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.05 目量 バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 標準位置 ステージ寸法(mm) Φ150 移動方向 回転方向 心円度(mm) 0.05 面振れ(mm) 0.03 移動量(°) 粗動360・微動±5 移動量 (ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様 (MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質 (ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類 回転ステージ 分解能 0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V) DC5~24±10% 消費電流(mA) 15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド ベアリング方式 移動量(°) 反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°) 0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 送り方式 CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.9 クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.05 目量 バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 標準位置 ステージ寸法(mm) Φ125 移動方向 回転方向 心円度(mm) 0.05 面振れ(mm) 0.03 移動量(°) 粗動360・微動±5 移動量 (ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm) 20 材質/仕上 テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプ 回転ステージ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 49 送り方式 - 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.2 クランプ - 平行度(mm) - 目量 目盛読み1° 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 - ステージ寸法(mm) Φ62 移動方向 回転方向 心円度(mm) - 面振れ(mm) - 移動量(°) 粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 移動ガイド ボールベアリング 仕様 (心振れ)0.01mm 表面処理 (テーブル)黒アルマイト梨地 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.01° 平行度(mm) 0.075 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 回転方向 使用モータ PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°) 360 ロストモーション(°) 0.02 最高速度(°/s) 50(5000pps時) 繰返し精度(°) ±0.003 材質(テーブル) アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツクモ工学回転ステージ
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質 アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類 回転ステージ 精度(mm) (同芯度)0.02 送り方式 送りねじ 移動量(°) 粗/360、微/±5
1個
24,900 税込27,390
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.8 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 90 テーブル長さ(mm) 90 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 14.7 送り方式 CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.07 クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) Φ39 移動方向 回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm) 1.8 許容モーメント荷重(N・cm) 30 心円度(mm) 0.05 面振れ(mm) 0.02 移動量(°) 粗動360・微動±5 移動量 (ツマミ1回転)約0.99°
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 送り方式 (XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド (XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg) 6.6 感度 (XYZ軸)0.003mm クランプ (XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量 (XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) Φ125 移動方向 XYZ回転4方向 移動精度(mm) 真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03 移動量(°) 粗動360・微動±5 移動量 (ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)