- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 回転ピンのおすすめ人気ランキング
回転ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,135件の「回転ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 回転軸」、「回転ピン バネ式」、「ダボ 伸縮」などの商品も取り扱っております。
木製扉等の取り付けに使用します。
材質
鉄・クロメートメッキ
寸法(mm)
6Φ×20
1箱(4本)
¥289
税込¥318
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
ロックができる回転ピン。球状の留め具を回転させてロックできます。
用途衣服・小物など
材質
真鍮
寸法(mm)
28
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類
ピボットヒンジ
仕上
(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
仕上
ニッケルメッキ
下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)
21以下
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
材質/仕上
ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき
色
ニッケルめっき
質量(g)
9
仕上
ホワイト
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
取付穴径(Φmm)
(推奨)5
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)
20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
3
サイズ(mm)
2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/ブラック塗装
質量(g)
6
タイプ
樹脂タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質
スチール(SPCC)
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
使用荷重(kN)
0.3
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
23938
1個
¥3,514
税込¥3,865
当日出荷
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品
止め輪
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)
15~19
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
2以下
仕様
扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内
材質/仕上
(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック
質量(g)
16
最大扉厚(mm)
19
最小扉厚(mm)
15
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
1個
¥639
税込¥703
欠品中
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147