- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 回転台 ベアリングのおすすめ人気ランキング
回転台 ベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新162件の「回転台 ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転台・回転盤」、「旋回 ベアリング」、「回転テーブル 金具」などの商品も取り扱っております。
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル
仕様
上向き用
トラスコ品番
868-7743
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
11.8
内径(Φmm)
338
均等荷重(kg)
40
材質(リング)
アルミニウム
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質
(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)
34.2
使用温度範囲(℃)
+10~+40
取付ねじ
M4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ
9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)
(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)34
仕上
(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
34
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番
287-4172
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
20.5
内径(Φmm)
360
均等荷重(kg)
500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
用途コンベヤラインのターンテーブル。
材質
本体:スチール(S33C)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0835
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。
ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。
また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30