- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 回転式タイマウントのおすすめ人気ランキング
回転式タイマウントのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新109件の「回転式タイマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムストッパー」、「油圧配管クランプ」、「ダブルループ結束バンド」などの商品も取り扱っております。
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)
279
束線径(Φmm)
(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番
438-2196
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
5
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
7.9
寸法E(mm)
11.2
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
445[45.4]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様
耐候タイプ
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
4.7
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
色
黒
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T50~T120タイプまで
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質
ナイロン66
長さ(mm)
500
最大結束径(Φmm)
140
仕様
屋内用
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
1.95
質量(g)
684
使用温度範囲(℃)
-15~85
引張強度(N)
1300
最小結束径(Φmm)
10
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T120タイプまで
リールのコードやホースを留められるクリップです。
2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
508
トラスコ品番
828-1577
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
556
使用場所
屋内外
束線径(Φmm)
合計127
1袋
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。
使用場所
屋内
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
耐候性・2系統の束を曲げて1系統に
全長(mm)
152
タイプ
横型
1個
¥407
税込¥448
6日以内出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色
黒
材質
11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
仕様
耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380
寸法(mm)
15.0×13.3
使用温度範囲(℃)
-40~+105
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内外
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
731-0722
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-40~85
固定方法
結束バンド
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
53.8×15.7×12.7
使用場所
屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
最大結束径(Φmm)
50×2組
全長×幅W(mm)
398×7.6
ループ引張強度規格値(N[kgf])
第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)N
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50本)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷