- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 回転式回転式ロープフックのおすすめ人気ランキング
回転式回転式ロープフックのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新108件の「回転式回転式ロープフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転式ロープフック」、「回転フック」、「ロープフック」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です。
表面処理
ユニクロメッキ
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質
スチール
付属品
ビス2本
寸法D(mm)
7
厚さが薄い為狭い場所でも取付可能。
エスコ品番
EA638BT-2
穴径(Φmm)
10×10
外形寸法(mm)
120×86
引張強度(kg)
4950
リング穴径(Φmm)
53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番
254-0461
質量(g)
27
種類
標準
奥行(mm)
41.7
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
59
吊下荷重N(kgf)
平面取付時58.8(6.0)。入角取付時54.9(5.6)。出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)
1
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
自在回転
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別
フック&フック
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
両フック
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)
19
表面処理
三価ユニクロメッキ