回転灯 LED電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
173件の「回転灯 LED電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 電球」、「回転灯 LED」、「パトライト 電球」などの商品も取り扱っております。
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g) 9.8(±15%) 消費電力(W) 1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V) AC12(50/60Hz) 口金 BA15s 全光束(Lm) 45(at AC13.5V) 使用可能機種 SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色 電球色 消費電流(mA) 130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃) -30~+70 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30℃~+85℃ 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 動作電圧 AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V) AC11~15 LED寿命(時間) 約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm) 53×25 定格電力(W) 1.2 明るさ(Lm) 138 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプ S25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm) 20×49 消費電力(W) 約0.8~3.0 電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様 12V用
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm) 23 全長(mm) 47 消費電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様 【白熱球換算】48V40W。。24V40W。。(兼用)、 全長(mm) 54 電源(V) 48/24 口金 BAY15D バルブ径(Φmm) 27 チップ数 39 光束(Lm) 550 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 RP ワット数 4.5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金 BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様 【白熱球換算】48V25W 全長(mm) 51 電源(V) 48 口金 BA15D バルブ径(Φmm) 25 チップ数 18 光束(Lm) 320 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 S ワット数 3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途回転灯用 適合 散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W) 55 定格電圧(V) 24 口金 BA15s ガラス球形式 T12 電球 ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm) 52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA) DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様 マグネット 幅(mm) 145 アンバー 高さ(mm) 150 質量(g) 1040 奥行(mm) 200 定格電圧(V) DC12/24 コード長さ(m) 3.6 電球 LED パターン フラッシュ(15パターン) 取扱説明書
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA) 回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグ シガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m) 5 幅(mm) 125 高さ(mm) 130 奥行(mm) 180 定格電圧(V) 稼働:DC10~最大DC36 電球 LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類 LED 質量(g) 700 タイプ 回転(モーターレス) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 0.02 電線長さ(m) 約0.3 寸法(Φ×mm) 152×201 使用環境温度(℃) -33~45 防水保護等級 IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V) AC/DC12~24 種別 薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP23 消費電力(W) 0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V) AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプ S25 ホワイト 種別 シングル 電源(V) DC12 口金 その他 光源 CREE1チップ
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃) -10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分]) 115±15 音圧レベル(dB) 最大90(at 1m) 再生チャンネル ビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量 電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)