回転軸のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
5,105件の「回転軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転シャフト」、「回転軸受」、「ベアリング シャフト」などの商品も取り扱っております。
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転盤 イースタン精工ランキング2位
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]ランキング3位
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,694税込2,963
35日以内出荷

NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)ランキング4位
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

FT型回転軸 ダイケンランキング5位
ダイケンFT型回転軸
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。材質スチール質量(kg)0.1ボルト径M12首下長(mm)45
1個
5,898税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
32税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599税込659
当日出荷

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック回転軸C 8pceセット
材質:ABS。サイズ:20×20×21mm。セット内容:回転軸C 8pcs
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様ロボット用材質ABS適合年齢(歳)3
1セット(8ピース)
260税込286
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質鋼(SK)種類スイベルヒンジRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)5.1
1個
549税込604
当日出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
1本
1,198税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM質量(g)14.1使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
859税込945
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(4個)
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
1セット(10本)
7,398税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)