固定 定盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
189件の「固定 定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三次元 測定」、「溶接 作業台」、「溶接台」などの商品も取り扱っております。
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm) M8 材質 (本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 FC250 寸法H(mm) M16 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 50 表面処理 塗装(黒皮部) 寸法C(mm) 50 寸法I(mm) 0.02 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 3.1 穴数 (M4タップ穴)132 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 5 穴数 (M4タップ穴)228 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×300×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

中央精機ベース板 W=30
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg) 0.036 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N) 200 仕様 アリ溝有 ベース寸法(mm) Φ90×19 取付ステム径(Φmm) 6、8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 8.5 穴数 (M4タップ穴)404 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×400×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別 JIS1級 材質 黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
材質 FC250 構造 リブ構造品 仕上 機械仕上 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649,800 税込714,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質 本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C 熱処理 半円筒座金:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容 ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個。ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本。ダブルフランジナット(M8)×10個 材質 ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)。スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg) 1.7 適合ボルト(メートルねじ) M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。 仕様 研削仕上 トラスコ品番 837-8757 材質 FC300 厚さ(mm) 70 寸法(mm) (テーブル寸法)300×650 質量(kg) 85
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 機械仕上 材質 FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)