固定器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
802件の「固定器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟み込み 固定金具」、「固定」、「固定金具」などの商品も取り扱っております。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質 特殊合金(ダイキャスト)、ゴム トラスコ品番 413-9186 質量(g) 31 締付範囲(mm) 5~20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤマナカWクランプ
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm) 680 クランプ範囲(mm) 3~50 アーム寸法(mm) Φ13×450 締付範囲(mm) 最大60 耐荷重(g) 約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm) 105 寸法C(mm) 65 寸法D(mm) 120 寸法E(Φmm) 12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。 最大口開き(mm) 70 トラスコ品番 368-6906
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質 ポリプロピレン 使用方法 アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm) 挟み部:3~50 材質 本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm) 250 柄径×長さ(mm) Φ10×50
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷