- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 固定押えのおすすめ人気ランキング
固定押えのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新468件の「固定押え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定」、「固定具」、「固定金具」などの商品も取り扱っております。
無段階で締付けできる自在型です。
激しい振動にもビクともしません。
用途ワークや金型を上から押さえて固定します。
材質
スチール(S45C)黒色塗装
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
鋼
表面処理
クロメート
仕上
光沢クロメート処理
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮
ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。
単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
材質
S45C
硬度
HRC35~40°
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質
S55C
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ファスナー部分が見えない様にぬうとき(コンシールファスナー)に使います。
ファスナーの務歯(ムシ)を抑えのみぞに挟んでぬうだけで、きれいに仕上げることができます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
丸まった虫の部分を押え金の凹部分で自動的に立ち上げながら縫っていきます。ホルダーの部分は上下に動くようになっていますので、スムーズにご使用いただけます。
仕様
直線用
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷