- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 固定滑車縦型のおすすめ人気ランキング
固定滑車縦型のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新130件の「固定滑車縦型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナー滑車」、「固定滑車」、「滑車」などの商品も取り扱っております。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
194-8943
材質/仕上
スチール
質量(g)
380
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
62
アズワン品番
64-8754-79
軸受種類
(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)
1.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質
鉄
使用軸受
ベアリング
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)
39
質量(g)
280
種類
滑車
使用荷重(kg)
90
使用ロープ径(mm)
~8
適合ロープ径(Φmm)
~8
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
エスコ品番
EA987SJ-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
ベース寸法(mm)
50×12
取付穴径(Φmm)
4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)
380
ベース寸法(mm)
58×62
アズワン品番
64-2297-54
軸受種類
メタル
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
1360
ベース寸法(mm)
83×69
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
60
エスコ品番
EA986VK-60
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
1360
ベース寸法(mm)
83×77
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥8,750
税込¥9,625
翌日出荷
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
~Φ8
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。