園芸 固まる土のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「園芸 固まる土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土固め剤」、「土固化材」、「駐車場用固まる砂」などの商品も取り扱っております。
使用方法 (1)ネルソルに適量の水を加えます。水を加えてから15分くらい放置してから混ぜると簡単に粘りが出ます。(2)粘りが出るまで混ぜましょう。固さの調節は水やネルソルを追加して調整しましょう。
1袋(1L)ほか
539 税込593
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質 セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×340×70 使用の目安 1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間) 24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多肉植物を固定しやすく植えやすい配合です。暑さにも強い!空気層の確保と排水性を重視し、暑い夏を乗り切ります。固まる土「ネルソル」付属で植え込み後の苗をしっかり固定します。
用途多肉植物用の専用用土です。 適合作物 多肉植物 容量(L) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×365×55 アズワン品番 65-1829-26 主原料 赤玉土、鹿沼土、パーライト、ゼオライト
1袋(5L)
999 税込1,099
4日以内出荷

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物 雑草、ぬかるみ 材質 砕石と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物 雑草、ぬかるみ 材質 真砂土と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 成分 ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 240×330×40 施工面積 (目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地 湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に 材質 真砂土と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(mm2)に厚さ4cmで約5袋 適合作物 雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質 真砂土・セメント・固化剤 標準塗布量 2袋/1m2 適応下地 砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください) 塗布厚さ(mm) 30
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果
用途各種サボテン、多肉植物類 適合作物 サボテン、多肉植物 主原料 赤玉土、鹿沼土、軽石、木炭等
1袋(10L)
939 税込1,033
当日出荷

サボテン・多肉植物の植替え・寄せ植えに。植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。 育てることを重視した適度な水もちのある配合です。 初期育成を助ける栄養素入りです。
用途サボテン、多肉植物。 主原料 赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、木炭、パーライト軽石等 適合作物 サボテン、多肉植物
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。 所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など) 容積 練上り:13.5L/袋 標準使用量 2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
翌日出荷

軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。 保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。 水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。
用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。 適合作物 サボテン、多肉植物
1袋(2L)ほか
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間) 48 仕様 常温合材 成分 砕石、砂、アスファルト 危険物の類別 非危険物 適応下地 アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別 非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根に安全な元肥入りで、そのまま使えます。水の腐敗を防ぐゼオライトを配合しました。排水性が良く、根腐れを防止します。
用途多肉植物&ミニ観葉用の専用用土です。 適合作物 多肉植物、ミニ観葉 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×220×30 主原料 赤玉土、鹿沼土、パーライト、ゼオライト
1袋(1L)
349 税込384
6日以内出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量 (1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分) 約15~45(夏場は約5) 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。 適合作物 雑草 容量(kg) 25 主成分 ろう石、砂、固化剤 標準使用量 墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり) 厚さ(cm) 墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり) 標準使用水量(L) 墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様 砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質 ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 335×450×60 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 50mm厚約250×350mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)ほか
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)