土 の ph 測定 器のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
90件の「土 の ph 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸度 測定器」、「PH測定器」、「土壌 酸性 測定」などの商品も取り扱っております。
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g) 97 測定範囲(pH) 4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 水分0~10、pH3.0~10.0 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番 405-5870 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 100 本体寸法(mm) 106×47×47 測定範囲(pH) 3~7 1目盛 pH0.2 精度(pH) ±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 pH3.0~10.0(精度±pH0.5) pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様 湿度測定が可能 付属品 携帯用ソフトケース 測定範囲 3.5~7pH 質量(g) 155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲 4~7pH 質量(g) 135
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm) 293×60×37 測定範囲 土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g) 132 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃) 土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH) 土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象 土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%) 5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト オフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品 携帯用ソフトケース 質量(g) 155 寸法 Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品 サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書 測定範囲 pH3.5~9.9(精度±pH0.5) 電源 アルカリボタン電池3個 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様 照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超) 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3.5~pH9まで 電源 9V形乾電池(別売) 表示 地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超) 機能 オートパワーオフ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×50×35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に 仕様 水分測定機能付き アズワン品番 64-4078-17
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
種別 DM-13 寸法(mm) 47×47×160 測定範囲 pH4.0~7.0 質量(g) 約100
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷

用途畑などの土壌酸度の測定に アズワン品番 64-4078-16
1個
919 税込1,011
当日出荷

HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様 EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容 本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g) 74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 196×50×21 測定精度 【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃ 温度測定範囲(℃) 0~50 温度補償 自動 測定範囲(μS/cm) 0~4000 校正 自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm) 0~4 使用電池 CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃ 電池使用時間(時間) 約1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷