土 ふるい 網のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「土 ふるい 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸ザル」、「灰ふるい」、「土ふるい機」などの商品も取り扱っております。
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm) 4または10 材質(本体) ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 外径(Φmm) 300 材質(網) 目合い(mm) 荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
939 税込1,033
当日出荷

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品 金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質 枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g) 260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品 材質 アミその他:鉄亜鉛引 高さ(mm) 2
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm) 4 質量(kg) 15 網サイズ(mm) 回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品 替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 材質(網) 鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm) 荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm) 4 質量(kg) 18.7 網サイズ(mm) 回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 410×1080×850 モーター出力(W) 40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 45/55 モーター電圧(V) 100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質 木製/鉄 幅(mm) 木部:460 全長(mm) 895 高さ(mm) 木部:90
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容 替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質 本体:ステンレス鋼。アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ポリプロピレン 外径(Φmm) 330 材質(網) 鉄(亜鉛メッキ)
1個
969 税込1,066
当日出荷

1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質 フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm) 152 全長(mm) 250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ) (約)21mm×9mm 材質(柄部) 軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ300×100mm 内径(Φmm) 300 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 100 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網2枚(荒目・細目) 材質(本体) ステンレス 外径(Φmm) 210 材質(網)
1個
619 税込681
当日出荷