土壌 計測 器のおすすめ人気ランキング

2025/10/31更新
100件の「土壌 計測 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ph 測定 土壌」、「ソイルテスター」、「土壌 酸性 度 測定 器」などの商品も取り扱っております。
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番 405-5870 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 100 本体寸法(mm) 106×47×47 測定範囲(pH) 3~7 1目盛 pH0.2 精度(pH) ±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様 湿度測定が可能 付属品 携帯用ソフトケース 測定範囲 3.5~7pH 質量(g) 155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様 【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御 寸法(mm) 318×162×153 質量(kg) 約4.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 7.9 測定対象 土壌 インターフェース USB2.0 タイプB(PC接続用:1点) 処理能力 6項目/約14分 サンプル量 1.0g
1個
489,800 税込538,780
11日以内出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 水分0~10、pH3.0~10.0 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エア・ウォーター・バイオデザイン【レンタル】土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力 6項目/約14分 測定項目 硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/ 本体寸法(mm) 316×162×152 電源(V) AC100(50/60Hz) 測定範囲 硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて) 先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品 測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書 質量(kg) 1 測定範囲 (吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源 充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 177×206×97 精度 吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能 (pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm) (吸光度)420、466、525 動作温度、湿度範囲 0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質 本体:ABS樹脂、測定部:ガラス 質量(g) 98(電池含む) 電源 アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個 最小表示 (分解能)1μS/cm 本体寸法(mm) Φ40×185 精度 (土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃ 温度補償 あり(自動) 測定範囲(μS/cm) 0~1999(土壌導電率) 液温測定範囲(℃) 0~60 オートパワーオフ 約5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品 携帯用ソフトケース 質量(g) 155 寸法 Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm) 293×60×37 測定範囲 土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g) 132 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃) 土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH) 土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象 土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%) 5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト オフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 pH3.0~10.0(精度±pH0.5) pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

藤原製作所土壌用EC/水分計
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
11日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様 EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容 本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g) 74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 196×50×21 測定精度 【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃ 温度測定範囲(℃) 0~50 温度補償 自動 測定範囲(μS/cm) 0~4000 校正 自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm) 0~4 使用電池 CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃ 電池使用時間(時間) 約1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g) 97 測定範囲(pH) 4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲 4~7pH 質量(g) 135
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品 サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書 測定範囲 pH3.5~9.9(精度±pH0.5) 電源 アルカリボタン電池3個 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(10枚)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)