土壌 ec 測定 器のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
109件の「土壌 ec 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌 ec 計」、「残留農薬検査キット」、「土壌 塩分測定」などの商品も取り扱っております。
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質 本体:ABS樹脂、測定部:ガラス 質量(g) 98(電池含む) 電源 アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個 最小表示 (分解能)1μS/cm 本体寸法(mm) Φ40×185 精度 (土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃ 温度補償 あり(自動) 測定範囲(μS/cm) 0~1999(土壌導電率) 液温測定範囲(℃) 0~60 オートパワーオフ 約5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様 EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容 本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g) 74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 196×50×21 測定精度 【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃ 温度測定範囲(℃) 0~50 温度補償 自動 測定範囲(μS/cm) 0~4000 校正 自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm) 0~4 使用電池 CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃ 電池使用時間(時間) 約1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 電源(V) DC3、単四電池×4本 温度補償(℃) 0~50.0 防水保護等級 IP67
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

藤原製作所土壌用EC/水分計
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
寸法(mm) 45×30×170 測定範囲 EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃ 電源 ボタン電池LR44×4 測定項目 EC、TDS、塩分、温度 精度 EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD 分解能 EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃ 温度補償 自動 校正 EC/自動 最大3点 防水性 IP67
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 精度 【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF 8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 自動(0~50) 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲 pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F 検出単位 pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F 仕様 EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 質量(g) 95 電源 LR-44型ボタン電池×4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×40×26 温度補償 自動 連続使用時間(時間) 約100 機能 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 校正 pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境 0~50℃、相対湿度100%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 電気伝導率 精度 レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 (1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大3点 測定原理 交流2極法 試料容量(mL) 0.12以上 主な機能 自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番 64-9332-07 主材質 ABS樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品 標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度 ±1% 分解能 10μS/cm 、0.10m S/cm 温度表示 0~50℃ 測定範囲(μS/cm) 0~2,000 校正 オートまたは手動(2点まで) 測定範囲(mS/cm) 0~20,00
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極
仕様 pH測定部/比較電極:シングル 測定範囲(℃) 0~60 ケーブル長(m) 1 先端部 球状 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部液 ゲル
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など 質量(g) 44 電源 CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 151×51×21 測定範囲(pH) 0.0~14.0 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 検出単位 0.1pH 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番 405-5870 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 100 本体寸法(mm) 106×47×47 測定範囲(pH) 3~7 1目盛 pH0.2 精度(pH) ±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm) 293×60×37 測定範囲 土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g) 132 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃) 土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH) 土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象 土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%) 5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト オフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別 スターターキット アズワン品番 61-9695-21
1箱(1セット)
10,280 税込11,308
翌々日出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲 温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm アズワン品番 2-902-01
1個
14,180 税込15,598
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様 湿度測定が可能 付属品 携帯用ソフトケース 測定範囲 3.5~7pH 質量(g) 155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成 土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
1個
10,798 税込11,878
欠品中