- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 土壌検査キットのおすすめ人気ランキング
土壌検査キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「土壌検査キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌テスター」、「土壌 分析 キット」、「硝酸 態 窒素 測定 器」などの商品も取り扱っております。
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別
スターターキット
アズワン品番
61-9695-21
1箱(1セット)
¥10,280
税込¥11,308
当日出荷
専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成
土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
1個
¥10,798
税込¥11,878
当日出荷
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。
専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。
手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様
【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御
寸法(mm)
318×162×153
質量(kg)
約4.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
7.9
測定対象
土壌
インターフェース
USB2.0 タイプB(PC接続用:1点)
処理能力
6項目/約14分
サンプル量
1.0g
1個
¥489,800
税込¥538,780
11日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
タイプ
スティックタイプ
材質(ケース)
プラスチック
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番
405-5870
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
100
本体寸法(mm)
106×47×47
測定範囲(pH)
3~7
1目盛
pH0.2
精度(pH)
±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
セット内容
【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個
測定範囲(mg/L)
0.05~2
反応時間
1分
カラーチャート目盛
0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)
測定物質
六価クロム
アズワン品番
64-3880-96
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定などにも使えます。
種別
PK
アズワン品番
61-9695-23
1箱(20枚×4本)
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。
センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。
もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。
単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。
表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。
自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。
測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様
EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容
本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他
質量(g)
74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
196×50×21
測定精度
【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃
温度測定範囲(℃)
0~50
温度補償
自動
測定範囲(μS/cm)
0~4000
校正
自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)
測定範囲(mS/cm)
0~4
使用電池
CR2032ボタン電池×1
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃
電池使用時間(時間)
約1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力
6項目/約14分
測定項目
硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/
本体寸法(mm)
316×162×152
電源(V)
AC100(50/60Hz)
測定範囲
硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)
農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。
「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も
生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか?
イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、
知識と経験を持った専門のスタッフが
農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。
分析結果報告書はメールにて送付致します。
分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。
平成27年6月計量事業登録済
計量証明事業登録 愛知県 第885号
ー納期の目安ー
土壌サンプル到着後
通常時:15営業日
繁忙期(3~8月):22営業日
用途土壌の分析
関連資料
【分析用土壌の採取について】※必ずご確認ください。(0.23MB) 分析値に対するコメント見本(0.37MB) 約款(ご注文前に必ずご確認ください。)(0.56MB)
サービス分類
その他
「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。
セット内容
シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個
測定範囲(mg/L)
0.0~5.0
反応時間
2分
カラーチャート目盛
0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫)
測定物質
フッ素
アズワン品番
64-8273-66
1セット
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質
本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)
98(電池含む)
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示
(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)
Φ40×185
精度
(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償
あり(自動)
測定範囲(μS/cm)
0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)
0~60
オートパワーオフ
約5分
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品
測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)
1
測定範囲
(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源
充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
177×206×97
精度
吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能
(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)
(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲
0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。