- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 土壌硬度計のおすすめ人気ランキング
土壌硬度計のおすすめ人気ランキング
2025/11/16更新97件の「土壌硬度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山中式土壌硬度計」、「標準土色帖」、「土壌水分計」などの商品も取り扱っております。
土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
寸法(mm)
Φ50×230
目盛
硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)
(コーン)Φ18×40
目盛範囲
(強度指数)0~40mm
本体寸法(mm)
230×50×50
本体質量(g)
650
強度(kg)
(バネ)8/40mm
測定物質
土壌及びすべての軟質物
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さを測定
土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。さらに、土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
仕様
【硬度指数目盛】0~40mm。【支持力目盛】0~∞kg/cm2
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
50Φ 230L
質量(g)
650
1目盛
1mm
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
寸法(mm)
(コーン)Φ18×40
目盛範囲
(強度指数)0~40mm
本体寸法(mm)
230×50×50
本体質量(g)
650
強度(kg)
(バネ)8/40mm
測定物質
軟弱な土壌及び物質
1台
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
材質
ステンレス鋼 スチール
落下距離(m)
0.5(0.25も可)
適合コーン
20mmΦ先端角60°
読取精度
1mm
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
寸法(mm)
(コーン)Φ9×20
目盛範囲
(硬度指数)0~40mm
本体寸法(mm)
115×25×25
本体質量(g)
165
1目盛
0.5mm
強度(kg)
バネ/4(対20mm)
1台
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番
405-5870
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
100
本体寸法(mm)
106×47×47
測定範囲(pH)
3~7
1目盛
pH0.2
精度(pH)
±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。
グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。
携帯に便利なハードケース入り
仕様
赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865
トラスコ品番
333-3736
材質
SKS-8(JIS)
全長(mm)
175
質量(kg)
0.23
刃長(mm)
65
刃径(Φmm)
4.3
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様
【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)。【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等。【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容
本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)
38×170
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×2本
測定方法
リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度
-10~50℃
土を掘らず、深さ1mまで連続的に硬度を測定。組立式でコンパクトに持ち運べます。
用途土壌硬度
質量(kg)
6.8
材質
ステンレス鋼、スチール
組立寸法(mm)
120×120×1760
収納時寸法(cm)
15×15×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
握り部の針貫入勾配[NP](N/mm)と一軸圧縮強度(kN/m2)の相関図により、一軸圧縮強度を即時に判定できます。
仕様
貫入針/土木学会指針に準拠。貫入量/10mm(1mm目)。貫入力/100N(10N目)
セット内容
本体、予備貫入針、収納皮ケース、取扱説明書
質量(g)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×285
落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途地盤の支持力の測定
仕様
三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm
質量(kg)
5
マイゾックスコード
210846
1個
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。
用途地盤の性状の調査
付属品
リング格納箱、携帯袋、スパナ
構成
プルービングリング(1KN)×1、コーン(硬鋼製焼入):(径2.87cm角度30°)×1、(径2.03cm角度30°)×1、貫入ロッド(1.6cmΦ×長さ50cm鋼製)×10、ハンドル(鋼管製)×1
マイゾックスコード
82511
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品
携帯用ソフトケース
質量(g)
155
寸法
Φ50×165mm
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。
センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。
もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。
単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。
表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。
自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。
測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様
EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容
本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他
質量(g)
74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
196×50×21
測定精度
【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃
温度測定範囲(℃)
0~50
温度補償
自動
測定範囲(μS/cm)
0~4000
校正
自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)
測定範囲(mS/cm)
0~4
使用電池
CR2032ボタン電池×1
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃
電池使用時間(時間)
約1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷